曜日別特売

Lumberg Dinプラグ Plug 12極 ケーブルマウント

Lumberg Dinプラグ Plug 12極 ケーブルマウント - LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 12極 ケーブルマウント - LUMBERG
仕様コンタクト数:12●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:3A●定格電圧:60 V ac●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:WSV●動作温度 Min:-40℃●WSVシリーズプラグ. LumbergのミニDINプラグWSVシリーズは、確実かつ信頼性の高い接続を実現するねじ継手を備えたライトアングルのプラグです。ミニDINプラグはさまざまな用途に適していて、オーディオ / ビジュアル機器で一般的に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49467067WSV 1201箱(50個)
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
49467076WSV 1201個
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする