Lumberg Dinプラグ Plug 8極 パネルマウント

Lumberg Dinプラグ Plug 8極 パネルマウント - LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 8極 パネルマウント - LUMBERG
仕様コンタクト数:8 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:60 V ac 、 IP保護等級:IP40 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 シリーズ:SFV 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC60130-9. SFVシャーシプラグ. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49467593SFV 801箱(50個)
オープン
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
49467609SFV 801個
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする