仕様LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●放射束:4500mW●ピン数:2●レンズ形状:ドーム●寸法:7 x 7mm●レンズ色:クリア●Lumileds LUXEON MシリーズLED. Lumileds製のLUXEON MシリーズLEDは、表面実装パッケージの照光グレードLEDです。 最小の70 CRI (白色LED)で最大の光束密度と効率を実現します。 均一な色と光度を特長とするLUXEON M LEDは、低コスト又は高効率に備えて最適化された用途向けに設計されています。 また、マルチダイデバイスにより、高輝度及び高効率を実現します。 こうしたファクタにより、設計に必要なLEDの数を削減することができます。 LUXEON M LEDは、その鮮明な影なしビームにより、街灯のような屋外照明用途に最適です。 その他に、ダウンライト、レトロフィット照明などの用途に適しています。. LUXEON M LEDの特長: 小型サイズ: 7.0 x 7.0 x 3.75 mm 屋内 / 屋外 / 産業用途向けに設計 高光束密度 高温試験済み、ビニング不要 均一な光度と色彩を最小のCRI(演色評価数)で実現: 70 12 Vパッケージ、高効率低コストドライバで使用 Energy Starのルーメンメンテナンス要件を超過