Lumileds ハイパワーLED LUXEON MX シリーズ

Lumileds ハイパワーLED LUXEON MX シリーズ - LUMILEDS
仕様LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:12 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:ドーム●寸法:7 x 7 x 3.75mm●色温度:4000K●Lumileds LUXEON MXシリーズLED. LumiledsのLUXEON MXシリーズは、高出力でコスト効果の高いLED製品です。最大140 lm/Wのシステム効率を必要とする高天井や多くの屋外用途の固定設備に適しています。前世代に比べてフラックスの数が倍になっており、高出力設計でさらに堅牢性が増しています。LUXEON MXシリーズは、光学的にLUXEON Mシリーズと互換性があり、照明器具メーカーは、市場最先端の効率にシステムを簡単にアップグレードできます。. LUXEON MX LEDの特長. 産業用途、高天井 / 低天井照明用途に適合 フラックス2倍 頑丈なパッケージ 高駆動電流での信頼性の向上 LUXEON Mシリーズと光学的に互換RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49470068L1MX-407012V5000001リール(500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
49470077L1MX-407012V5000001個
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする