Lumileds 中出力LED LUXEON 3030 HV シリーズ

Lumileds 中出力LED LUXEON 3030 HV シリーズ - LUMILEDS
仕様LED色:白●パッケージタイプ:3030 (1212)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:24 V●ピン数:2●ビュー角:±116 °●輝度フラックス:117ルーメン●レンズ形状:砲弾型●寸法:3 x 3 x 0.52mm●色温度:4000K●Lumileds LUXEON 3030 HVシリーズLED. Lumileds LUXEON 3030 HV LEDは、高光束出力のミッドパワーLEDです。 24 Vと48 Vが用意されたLUXEON 3030 HV LEDは、より効率的で効果的なドライバ用に設計されています。 適した用途には、ダウンライト、ランプ、スポットライトが含まれます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49472308L130-40800BHV000011袋(25個)
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
49472317L130-40800BHV000011リール(5000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする