曜日別特売

MC 1 5/7-ST-3 81 3.81mm 7way Plug

MC 1 5/7-ST-3 81 3.81mm 7way Plug - フエニックス・コンタクト
仕様コンタクト数:7●ピッチ:3.81mm●行数:1●取り付けタイプ:プラグイン●オス・メス:メス●端子方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:8A●ボディ向き:ストレート●色:緑●定格電圧:160 V●シリーズ:MINI COMBICON MC●素材:ポリアミド●長さ:27.46mm●UL (E60425)、CSA (LR13631). Phoenix Contact MINI COMBICON MC 3.81 mmピッチ端子台プラグコネクタ. MINI COMBICON MC 3.81 mmピッチのミニプラグインケーブル取り付け端子台コネクタは、0.14 → 1.5 mm 2 のねじ接続及び横型ワイヤエントリを備えています。 1827、1848、1892から始まるMC品番の製品はねじ込みフランジが付属(MC 1,5 - STF) 品番 ; 802-6296 802-6296 は引き抜き補助具付き 品番 ; 804-2377 804-2377 、 ; 804-2311 804-2311 、 ; 804-5124 804-5124 は金めっきコンタクト付き マーカーカードについては、品番 ; 648-5508 648-5508 を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9663 390-9663 を参照 ケーブルハウジングについては品番 ; 742-7409 742-7409 及び ; 804-2743 804-2743 を参照RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494927481803620
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする