曜日別特売

MH Connectors MHRJ45SRI-G RJコネクタストレインリリーフ

MH Connectors MHRJ45SRI-G RJコネクタストレインリリーフ - MH CONNECTORS
仕様インタフェースタイプ:RJ45●色:緑●長さ:11.6mm●幅:8mm●深さ:28.9mm●MHコネクタRJ45 8Pフード / ブーツ. RJ45 8Pプラグに対応するストレインリリーフ用フード / ブーツ製品(各色を用意): ; 821-2958 821-2958 RJ45レトロフィットフード(青) ; 821-2951 821-2951 RJ45レトロフィットフード(黄) ; 821-2955 821-2955 RJ45レトロフィットフード(緑) ; 821-2964 821-2964 RJ45レトロフィットフード(赤) ; 111-8775 111-8775 RJ45レトロフィットフード(ダークグレー) ; 111-8776 111-8776 RJ45レトロフィットフード(オレンジ) ; 111-8777 111-8777 RJ45レトロフィットフード(紫) ; 111-8778 111-8778 RJ45レトロフィットフード(ピンク) ; 111-8779 111-8779 RJ45レトロフィットフード(白) ; 821-2967 821-2967 RJ45ストレインリリーフブーツ(ライトグレー) ; 821-2961 821-2961 RJ45ストレインリリーフブーツ(青) ; 821-2970 821-2970 RJ45ストレインリリーフブーツ(黄) ; 821-2973 821-2973 RJ45ストレインリリーフブーツ(緑) ; 821-2977 821-2977 RJ45ストレインリリーフブーツ(黒) ; 821-2986 821-2986 RJ45ストレインリリーフブーツ(赤) ; 111-8426 111-8426 RJ45ストレインリリーフブーツ(ダークグレー) ; 111-8463 111-8463 RJ45ストレインリリーフブーツ(オレンジ) ; 111-8773 111-8773 RJ45ストレインリリーフブーツ(紫) ; 111-8774 111-8774 RJ45ストレインリリーフブーツ(ピンク) ; 111-8780 111-8780 RJ45ストレインリリーフブーツ(白) レトロフィットフードを使用すると、RJ45モジュラプラグを現場で色分けすることができます。 ストレインリリーフブーツは、外径6.0 mmまでのケーブルに適しており、圧着する前に取り付けます。 圧着後は、インサートでモジュラプラグが固定されます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49513364MHRJ45SRI-G
オープン
360
396(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする