曜日別特売

Mobilemark SMTアンテナ

Mobilemark SMTアンテナ - Mobilemark
仕様内部/外部:Internal 、 サポートされる周波数帯:1575.42 MHz 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 アンプ付き表面 / ホール実装GPS. アクティブゲイン26 dBの高性能GPSアンテナ 低電流時(標準で10 mA) 2.7 → 5 Vdc 白色の防水ASAレドームに密閉 表面にホール実装(16 mm)、シーリングガスケットとナット、ロックワッシャが付属 64 mm (2.5インチ)径、高さ19 mmの低プロファイル SMAプラグコネクタ付き4.5 m RG-174ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49551049SM-1575-2C-WHT-180
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする