Module W3150+ (PPPoE) Auto-Crossover Skt

Module W3150+ (PPPoE) Auto-Crossover Skt - WIZnet Inc
仕様サポートされているネットワークインタフェース:10/100 Base-T, RJ45 、 サポートされているバスインターフェイス:I2C, MCU 、 電源電圧:3.3V 、 寸法:25 x 48 x 13.4mm 、 高さ:13.4mm 、 長さ:48mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:0℃ 、 幅:25mm 、 モジュールW3150+ (PPPoE)オートクロスオーバーソケット. WIZnet NM7010Bチップネットワークモジュールのの特長は、以下のとおりです。 プラグインモジュール W3150A+、PHYチップ、トランス、RJ-45のハードウェア設計なしで使用可能 MCUバス及びSPIインターフェイスをサポート MDIX (クロスオーバーの自動検出)のサポートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49551514NM7010B+
オープン
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする