Module-Network (W5300 + RJ45) 2.54mm Pin

Module-Network (W5300 + RJ45) 2.54mm Pin - WIZnet Inc
仕様サポートされているネットワークインタフェース:10/100 Base-TX 、 サポートされているバスインターフェイス:MCU 、 電源電圧:3.3V 、 寸法:34 x 50 x 13.5mm 、 高さ:13.5mm 、 長さ:50mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:0℃ 、 幅:34mm 、 WIZ830MJネットワークモジュール(W5300). W5300搭載のプラグインネットワークモジュール、トランス及びRJ45付き W5300のハードウェア設計なしで使用可能 ターゲットボードでのW5300とMCUの高速評価 8つの独立した接続を同時にサポート MCU BUSインターフェースをサポート 16/8ビットデータバス幅をサポート メモリ間DMAをサポートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(36個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49551539WIZ830MJ
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする