曜日別特売

Molex 74320-1007 DVIコネクタ

Molex 74320-1007 DVIコネクタ - 日本モレックス(molex)
仕様オス・メス:メス●コンタクト数:29●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:錫●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●定格電流:3A●定格電圧:40 V ac●ハウジング材質:液晶ポリマー●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-20℃RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4955354474320-10071袋(5個)
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
4955353574320-10071セット(672個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする