Molex Electronics
Molex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121202シリーズ
仕様
ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN43650●定格電圧:250 V ac、300 V dc●色:黒●定格電流:16A●シリーズ:121202●IP保護等級:IP65, IP67●端子方法:スクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49555364
121202-0001
1袋(50個)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49555373
121202-0001
1袋(5個)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49555389
121202-0012
1袋(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
49555398
121202-0012
1袋(5個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください