曜日別特売

Molex Premise Networks光ファイバパッチパネル用アクセサリー (トレイ)

Molex Premise Networks光ファイバパッチパネル用アクセサリー (トレイ) - Molex Premise Networks
仕様アクセサリタイプ:トレイ●ポート数:12●長さ:143mm●幅:95mm●フュージョンスプライストレイ. 12ポジションのスプライストレイで、ファイバパッチパネルにぴったりと収まり、取り込むファイバを管理することができます。 トレイの四隅には、取り込むケーブルを保持するためのケーブルグリップがあります。 フュージョンスプライススリーブを保持する6極スナップインスリーブホルダが2つあります。ファイバを保護し、容易に保守できるように、トレイ内でファイバはループ状で保持されます。 組立説明書が付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4956588991.A1150
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする