曜日別特売

Molex アンテナ

Molex アンテナ - 日本モレックス(molex)
仕様内部/外部:Internal 、 アンテナ物理形状:角型 、 アンテナ実装タイプ:粘着剤付き 、 ゲイン:3dBi 、 リード長:100mm 、 GSMセルラー6帯域スタンドアロンアンテナ. Molex 6帯域スタンドアロンアンテナは、 GSM850、GSM900、GSM1800、GSM1900、UMTSバンド1 、 LTEバンド7 などの携帯電話帯域を介した通信を提供します。 このアンテナは、医療から産業までの幅広い分野で、様々なワイヤレス用途に使用されています。 Molex マイクロ同軸ケーブルには、100 mm ( 105263-0001 )、150 mm ( 105263-0002 )、そして200 mm ( 105263-0003) の長さのものが用意されています。 この携帯電話アンテナは非常にコンパクトなサイズで、それらの帯域幅における反射率値は-7 dB以上です。 また、放射効率は低帯域GSM850 / GSM900で80%、高帯域GSM1800 / GSM1900 / LTEバンド7では70 %です。. 引張力: 18 N アース面に依存しない RoHS準拠及びハロゲンフリー 極性: リニア 入力インピーダンス: 50 Ω 最大PWR: 2 W / 33 dBm 動作温度: -30 → +75℃ 取り扱いが簡単 アンテナの下側には柔軟なポリ接着剤テープ Molexマイクロ同軸SMTジャック(RS ; 702-5425 702-5425 )とかん合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49566607105263-0001
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする