仕様アクセサリタイプ:コンタクト●併用可能製品:密閉型車載コネクタ●シリーズ:MX150L●オス・メス:オス●シリーズ番号:19417●長いオスピンは、旧式のアース用途向けです。 MX150Lプラグハウジングのパネル取り付けについては、品番 ; 511-0219 511-0219 又は ; 539-1294 539-1294 を参照してください。 MX150Lレセプタクルについては、代表品番 ; 511-0102 511-0102 を参照してください。 適切な圧着工具及び引き抜き工具については、品番 ; 220-914 220-914 を参照してください。. MX150L圧着端子. 19417シリーズのMX150Lオス端子コンタクト及び19420シリーズのメス端子コンタクト製品. 14 → 16、18 → 22 AWG ULワイヤ 低挿入力 最大電圧: 600 V 最大電流: 18 A 動作温度: -55 → +125 ℃ すずめっき オス端子の長さ: 1~1.03インチのものを用意RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)