曜日別特売

Molex 基板接続用ソケット PMC Mezzanineシリーズ

Molex 基板接続用ソケット PMC Mezzanineシリーズ - 日本モレックス(molex)
仕様シリーズ:PMC Mezzanine●シリーズ番号:71439●ピッチ:1mm●コンタクト数:64●行数:2●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクト材質:リン酸銅●定格電流:1A●UL認定コンポーネント. 垂直スタッキングSMTヘッダ/ソケット、64極. 1.00 mmピッチ間隔のメザニンIEEE 1386レセプタクル製品、垂直スタッキング用途向け2列の表面実装(SMT). PCI及びSバス(IEEE 1386)メザニンカードをVMEbus及びMultibusホスト基板に接続可能 LAN、WAN、通信、PC、ワークステーションの用途に最適 シュラウドリーフ設計(ヘッダコンタクトの損傷を最小限に抑える) 低挿入力ソケット リフローはんだ付け処理に対応する高温LCPハウジング アンチフラックス設計 かん合高さ: 8 → 15 mm (組み合わせガイドを参照)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4957979471439-0864
オープン
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする