Molex 多極コネクタ

Molex 多極コネクタ - 日本モレックス(molex)
仕様コンタクト数:9●ピッチ:6.7mm●行数:3●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●高さ:26.45mm●定格電流:8A●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ:STANDARD .093"●定格電圧:600 V●シリーズ番号:3191●UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. Molex標準0.093インチピン及びソケットプラグハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチプラグハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットプラグハウジングは94V-2ナイロンで構成されており、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 品番 ; 236-3173 236-3173 には成形済みの取り付け金具も付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットプラグハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットレセプタクルハウジング(代表品番 ; 821-5641 821-5641 )を参照 0.093インチ圧着端子については、代表品番 ; 670-0242 670-0242 を参照 圧着工具については、品番 ; 501-045 501-045 を参照RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4959925439-03-6092
オープン
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする