曜日別特売

Molex 端子 CLIK-MATEシリーズ

Molex 端子 CLIK-MATEシリーズ - 日本モレックス(molex)
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:CLIK-Mate IllumiMateコネクタハウジング●シリーズ:CLIK-Mate●最小ワイヤサイズmm2:0.08mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:26AWG●シリーズ番号:502381●圧着端子. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate(TM) SMT. 502380シリーズ圧着ハウジング(代表品番 660-1022 660-1022 )とともに使用 502382シリーズ垂直基板レセプタクル及び502382シリーズ90 °基板レセプタクル(それぞれ、代表品番 660-1050 660-1050 及び 660-1081 660-1081 )とかん合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(24000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49599419502381-0000
オープン
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする