曜日別特売

Molex 端子 CPシリーズ

Molex 端子 CPシリーズ - 日本モレックス(molex)
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:CMCコネクタハウジング●シリーズ:CP●最小ワイヤサイズmm2:1mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●シリーズ番号:64323●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●CMCハイブリッドコネクタ、CP0.635 mm端子 - 64322シリーズ. CMCハイブリッドコネクタシステムで使用するCP端子です。これらの端子は、1.50 mm又は0.635 mm幅で、低、中、高電流データ要件に対応できるように設計されています。これらの端子は、導電性の高い銅合金ボディと、ステンレススチール製端子ボックスの2つの部分から構成されています。この堅牢な設計により、過酷な環境での高導電性用途にも使用できます。CP端子には、各種のめっきタイプの製品が用意され、幅広いワイヤサイズに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4959952564323-1039
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする