曜日別特売

Molex 端子 PICO-CLASPシリーズ

Molex 端子 PICO-CLASPシリーズ - 日本モレックス(molex)
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Pico-Claspコネクタハウジング●シリーズ:Pico-Clasp●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●シリーズ番号:501334●Molex 1.00 mm PicoClasp(TM)圧着レセプタクル. 501330 PicoClasp(TM)圧着ハウジングで使用する、1.00 mm PicoClasp(TM)圧着レセプタクル端子です。 このPicoClasp(TM)圧着レセプタクルはスズめっき仕上げで、28-32 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49600803501334-0100
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする