仕様サプレッサタイプ:単相 、 最大定格電圧:240 V ac, 280 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:18kA 、 シリーズ:MA15 、 長さ:79mm 、 奥行き:25mm 、 高さ:93mm 、 寸法:79 x 25 x 93mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 UL 1449. Surge & Noise Suppressor, MA15 Series. IEC Class III surge protection AC or DC operation Thermal and short-circuit protection LED status indicator Exceeds requirements of IEC 61000-4-5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個