コイズミ(小泉成器)
スライドコンセント用ジョイナー
スライドコンセントを直線に連結し、電源を引込む場合に使用します。電源速結端子付。
幅(mm)
220×33
質量(kg)
0.2
色
黒
高さ(mm)
20
材質(本体)
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49211768
AE0248E
¥
4,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください