ダウンライト

ダウンライト - コイズミ
(1件のレビュー)
材質(本体)アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)光源寿命40000時間出幅(mm)3照射距離(m)(近接限度)0.1演色指数(Ra)82内容量1個
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
埋込穴(Φmm)
質量(kg)
取付高(mm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49211829AD1003W276750.5必要高:80(材厚5~13mm未満時)、100(材厚13~25mm時)2700
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
49211838AD1003W356750.5必要高:80(材厚5~13mm未満時)、100(材厚13~25mm時)3500
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
49211865AD1004W358.8750.5必要高:80(材厚5~13mm未満時)、89(材厚13~25mm時)3500
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
49211874AD1004W508.8750.5必要高:80(材厚5~13mm未満時)、89(材厚13~25mm時)5000
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
49211883AD1005W2751000.3必要高:802700
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
49211899AD1005W3551000.3必要高:803500
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
49211908AD1005W5051000.3必要高:805000
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
49211917AD1006W277.71000.5必要高:802700
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
49211953AD1007W3561000.5必要高:803500
6,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
49211987AD1008W358.81000.5必要高:783500
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
49211795AD1001W275750.5必要高:80(材厚5~13mm未満時)、100(材厚13~25mm時)2700
6,300
取扱い終了
返品不可
49211804AD1001W355750.5必要高:80(材厚5~13mm未満時)、100(材厚13~25mm時)3500
6,300
取扱い終了
返品不可
49211813AD1001W505750.5必要高:80(材厚5~13mm未満時)、100(材厚13~25mm時)5000
6,300
取扱い終了
返品不可
49211847AD1003W506750.5必要高:80(材厚5~13mm未満時)、100(材厚13~25mm時)5000
8,300
取扱い終了
返品不可
49211856AD1004W278.8750.5必要高:80(材厚5~13mm未満時)、89(材厚13~25mm時)2700
11,800
取扱い終了
返品不可
49211926AD1006W357.71000.5必要高:803500
7,500
取扱い終了
返品不可
49211935AD1006W507.71000.5必要高:805000
7,500
取扱い終了
返品不可
49211944AD1007W2761000.5必要高:802700
6,300
取扱い終了
返品不可
49211969AD1007W5061000.5必要高:805000
6,300
取扱い終了
返品不可
49211978AD1008W278.81000.5必要高:782700
8,500
取扱い終了
返品不可
49211996AD1008W508.81000.5必要高:785000
8,500
取扱い終了
返品不可
49212005AD1011W278.81250.6必要高:782700
9,500
取扱い終了
返品不可
49212014AD1011W358.81250.6必要高:783500
9,500
取扱い終了
返品不可
49212023AD1011W508.81250.6必要高:785000
9,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49211829AD1003W2750751516AD1243W27AD1003W27 高気密SBダウンライト コイズミ 50751516高気密SBダウンライトコイズミ1個
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49211838AD1003W3550751525AD1243W35AD1003W35 高気密SBダウンライト コイズミ 50751525高気密SBダウンライトコイズミ1個
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49211865AD1004W3550751559AD1244W35AD1004W35 高気密SBダウンライト コイズミ 50751559高気密SBダウンライトコイズミ1個
6,898
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49211874AD1004W5050751568AD1244W50AD1004W50 高気密SBダウンライト コイズミ 50751568高気密SBダウンライトコイズミ1個
6,898
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49211883AD1005W2750750868AD1220W27AD1005W27 高気密SBダウンライト コイズミ 50750868高気密SBダウンライトコイズミ1個
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49211899AD1005W3550750877AD1220W35AD1005W35 高気密SBダウンライト コイズミ 50750877高気密SBダウンライトコイズミ1個
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49211908AD1005W5050750886AD1220W50AD1005W50 高気密SBダウンライト コイズミ 50750886高気密SBダウンライトコイズミ1個
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49211917AD1006W2750750895AD1221W27AD1006W27 高気密SBダウンライト コイズミ 50750895高気密SBダウンライトコイズミ1個
4,498
税込4,948
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49211953AD1007W3550750938AD1222W35AD1007W35 高気密SBダウンライト コイズミ 50750938高気密SBダウンライトコイズミ1個
4,198
税込4,618
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49211987AD1008W3550750965AD1223W35AD1008W35 高気密SBダウンライト コイズミ 50750965高気密SBダウンライトコイズミ1個
5,298
税込5,828
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49211996
2023-06-08
用途: キッチンのリフォーム 手元照明の交換
有限会社有明トーヨー建設業・工事業

コンパクトなのに、結構明るいです。
納期も速くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする