ダウンライト(傾斜・ウォールウォッシャータイプ)

ダウンライト(傾斜・ウォールウォッシャータイプ) - コイズミ(小泉成器)ダウンライト(傾斜・ウォールウォッシャータイプ) - コイズミ(小泉成器)ダウンライト(傾斜・ウォールウォッシャータイプ) - コイズミ(小泉成器)ダウンライト(傾斜・ウォールウォッシャータイプ) - コイズミ(小泉成器)ダウンライト(傾斜・ウォールウォッシャータイプ) - コイズミ(小泉成器)ダウンライト(傾斜・ウォールウォッシャータイプ) - コイズミ(小泉成器)ダウンライト(傾斜・ウォールウォッシャータイプ) - コイズミ(小泉成器)ダウンライト(傾斜・ウォールウォッシャータイプ) - コイズミ(小泉成器)
質量(kg)0.5光源寿命40000時間LED一体型出幅(mm)3照射距離(m)(近接限度)0.1演色指数(Ra)82埋込高(mm)77内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
埋込穴(Φmm)
材質
取付高(mm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49212197AD1015W35675アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)必要高:80(材厚5~13mm未満時)、100(材厚13~25mm時)3500
10,300
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
49212206AD1015W50675アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)必要高:80(材厚5~13mm未満時)、100(材厚13~25mm時)5000
10,300
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
49212215AD1017W276100アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)必要高:802700
8,200
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
49212224AD1017W356100アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)必要高:803500
8,200
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
49212233AD1017W506100アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)必要高:805000
8,200
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
49212249AD1018W278.8100アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)必要高:802700
10,500
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
49212258AD1018W358.8100アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)必要高:803500
10,500
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
49212267AD1018W508.8100アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)必要高:805000
10,500
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
49212276AD1035W27675枠:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)必要高:80(材厚5~13mm未満時)、100(材厚13~25mm時)2700
10,600
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
49212285AD1035W35675枠:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)必要高:80(材厚5~13mm未満時)、100(材厚13~25mm時)3500
10,600
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
49212294AD1035W50675枠:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)必要高:80(材厚5~13mm未満時)、100(材厚13~25mm時)5000
10,600
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
49212303AD1037B276100枠:アルミダイカスト(マットブラック塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)必要高:802700
8,500
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49212319AD1037B356100枠:アルミダイカスト(マットブラック塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)必要高:803500
8,500
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49212328AD1037W276100枠:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)必要高:802700
8,500
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49212337AD1037W356100枠:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)必要高:803500
8,500
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49212346AD1037W506100枠:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)必要高:805000
8,500
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49212355AD1038B278.8100枠:アルミダイカスト(マットブラック塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)必要高:802700
10,800
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
49212364AD1038B358.8100枠:アルミダイカスト(マットブラック塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)必要高:803500
10,800
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
49212373AD1038W278.8100枠:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)必要高:802700
10,800
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
49212389AD1038W358.8100枠:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)必要高:803500
10,800
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
49212398AD1038W508.8100枠:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装)必要高:805000
10,800
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
49212188AD1015W27675アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)必要高:80(材厚5~13mm未満時)、100(材厚13~25mm時)2700
10,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする