コイズミ(小泉成器)
和風シーリングライト
材質
セード:樹脂(和紙)
長さ(mm)
605
幅(mm)
605
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
119
範囲
調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプ
LED(電球色+昼光色)
色温度(K)
2700
点灯方式
壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49215277
AH48725L
45.6
¥
85,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49215286
AH48726L
39.6
¥
80,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49215295
AH48727L
34.5
¥
75,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください