コイズミ(小泉成器)
和風シーリングライト
材質
枠:白木、セード:アクリル(乳白色)
長さ(mm)
564
幅(mm)
564
質量(kg)
3
高さ(mm)
151
範囲
調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプ
LED(電球色+昼光色)
色温度(K)
2700
点灯方式
壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49215453
AH48749L
44.2
¥
76,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49215469
AH48750L
33.4
¥
67,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49215478
AH48751L
28.5
¥
65,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください