曜日別特売

和風シーリングライト

和風シーリングライト - コイズミ(小泉成器)和風シーリングライト - コイズミ(小泉成器)和風シーリングライト - コイズミ(小泉成器)和風シーリングライト - コイズミ(小泉成器)和風シーリングライト - コイズミ(小泉成器)和風シーリングライト - コイズミ(小泉成器)
長さ(mm)640幅(mm)640質量(kg)3高さ(mm)133範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82内容量1個
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49215548AH48758L44.2枠:プラスチック(黒色クリアサテン)、上面セード:アクリル(乳白色)、下面セード:アクリル(乳白色雲竜和紙模様入)
77,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
49215557AH48759L33.4枠:プラスチック(黒色クリアサテン)、上面セード:アクリル(乳白色)、下面セード:アクリル(乳白色雲竜和紙模様入)
68,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
49215566AH48760L28.5枠:プラスチック(黒色クリアサテン)、上面セード:アクリル(乳白色)、下面セード:アクリル(乳白色雲竜和紙模様入)
65,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
49215575AH48761L44.2枠:プラスチック(白色クリアサテン)、上面セード:アクリル(乳白色)、下面セード:アクリル(乳白色糸和紙模様入)
77,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
49215584AH48762L33.4枠:プラスチック(白色クリアサテン)、上面セード:アクリル(乳白色)、下面セード:アクリル(乳白色糸和紙模様入)
68,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
49215593AH48763L28.5枠:プラスチック(白色クリアサテン)、上面セード:アクリル(乳白色)、下面セード:アクリル(乳白色糸和紙模様入)
65,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする