曜日別特売

和風シーリングライト

和風シーリングライト - コイズミ(小泉成器)和風シーリングライト - コイズミ(小泉成器)和風シーリングライト - コイズミ(小泉成器)和風シーリングライト - コイズミ(小泉成器)和風シーリングライト - コイズミ(小泉成器)
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49215636AH48767L45.1枠:白木、セード:アクリル(乳白色)2.5133
49,500
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
49215645AH48768L33.3枠:白木、セード:アクリル(乳白色)2.5133
41,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
49215654AH48769L29.4枠:白木、セード:アクリル(乳白色)2.5133
36,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
49215663AH48770L45.1セード:アクリル(乳白色和紙模様入)1.9134
40,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
49215688AH48772L29.4セード:アクリル(乳白色和紙模様入)1.9134
31,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
49215609AH48764L45.1枠:白木、セード:強化和紙2.3138
53,000
取扱い終了
返品不可
49215618AH48765L39.2枠:白木、セード:強化和紙2.3138
49,000
取扱い終了
返品不可
49215627AH48766L33.3枠:白木、セード:強化和紙2.3138
46,000
取扱い終了
返品不可
49215679AH48771L33.3セード:アクリル(乳白色和紙模様入)1.9134
34,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする