コイズミ(小泉成器)
小型ペンダントライト
消費電力(W)
4.8
高さ(mm)
95
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49215733
AP48718L
セード:白磁
0.5
¥
26,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49215749
AP48719L
セード:白磁
0.5
¥
26,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49215758
AP48720L
セード:アルミ鋳物・錫メッキ
0.6
¥
25,800
取扱い終了
返品不可
49215767
AP48721L
セード:アルミ鋳物・錫メッキ
0.6
¥
25,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください