曜日別特売

シーリングライト

シーリングライト - コイズミ(小泉成器)シーリングライト - コイズミ(小泉成器)シーリングライト - コイズミ(小泉成器)シーリングライト - コイズミ(小泉成器)シーリングライト - コイズミ(小泉成器)シーリングライト - コイズミ(小泉成器)
材質アクリル(乳白色)範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49215819AH48804L44.22.3600128
51,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
49215828AH48805L38.32.3600128
47,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
49215846AH48807L28.52.3600128
40,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
49215855AH48898L44.21.9560132
42,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49215873AH48900L33.41.9560132
35,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
49215889AH48901L28.51.9560132
32,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
49215837AH48806L33.42.3600128
42,000
取扱い終了
返品不可
49215864AH48899L38.31.9560132
39,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする