曜日別特売

シーリングライト

シーリングライト - コイズミ(小泉成器)シーリングライト - コイズミ(小泉成器)シーリングライト - コイズミ(小泉成器)シーリングライト - コイズミ(小泉成器)
材質セード:アクリル(乳白色シルク印刷)、飾:鋼(サビ色塗装)質量(kg)3.5直径(Φmm)708高さ(mm)133範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49215898AH48855L44.2
75,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
49215907AH48856L38.3
71,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
49215916AH48857L33.4
66,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
49215925AH48858L28.5
64,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする