コイズミ(小泉成器)
シーリングライト
材質
セード:アクリル(乳白色シルク印刷)
質量(kg)
2
直径(Φmm)
641
高さ(mm)
166
範囲
調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプ
LED(電球色+昼光色)
色温度(K)
2700
点灯方式
壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49216135
AH48883L
44.2
¥
64,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49216144
AH48884L
38.3
¥
59,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49216153
AH48885L
33.4
¥
55,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49216169
AH48886L
28.5
¥
52,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください