コイズミ(小泉成器)
シーリングライト
材質
セード:アクリル(乳白色)
長さ(mm)
580
幅(mm)
580
質量(kg)
3
高さ(mm)
128
範囲
調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプ
LED(電球色+昼光色)
色温度(K)
2700
点灯方式
壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49216178
AH48887L
44.2
¥
74,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49216187
AH48888L
38.3
¥
70,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49216196
AH48889L
33.4
¥
65,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49216205
AH48890L
28.5
¥
63,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください