曜日別特売

シーリングライト

シーリングライト - コイズミ(小泉成器)シーリングライト - コイズミ(小泉成器)シーリングライト - コイズミ(小泉成器)シーリングライト - コイズミ(小泉成器)シーリングライト - コイズミ(小泉成器)シーリングライト - コイズミ(小泉成器)シーリングライト - コイズミ(小泉成器)シーリングライト - コイズミ(小泉成器)
長さ(mm)564幅(mm)564質量(kg)2.6高さ(mm)134範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82内容量1個
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49216284AH48902L44.2枠:木製(シックブラウン色塗装)、セード:アクリル(乳白色)
66,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
49216309AH48904L33.4枠:木製(シックブラウン色塗装)、セード:アクリル(乳白色)
57,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
49216318AH48905L28.5枠:木製(シックブラウン色塗装)、セード:アクリル(乳白色)
55,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
49216327AH48906L44.2枠:木製(ナチュラルウッド色塗装)、セード:アクリル(乳白色)
66,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
49216336AH48907L38.3枠:木製(ナチュラルウッド色塗装)、セード:アクリル(乳白色)
61,500
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49216345AH48908L33.4枠:木製(ナチュラルウッド色塗装)、セード:アクリル(乳白色)
57,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
49216354AH48909L28.5枠:木製(ナチュラルウッド色塗装)、セード:アクリル(乳白色)
55,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
49216363AH48910L44.2枠:木製(ファインホワイト色塗装)、セード:アクリル(乳白色)
66,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
49216379AH48911L38.3枠:木製(ファインホワイト色塗装)、セード:アクリル(乳白色)
61,500
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49216388AH48912L33.4枠:木製(ファインホワイト色塗装)、セード:アクリル(乳白色)
57,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
49216397AH48913L28.5枠:木製(ファインホワイト色塗装)、セード:アクリル(乳白色)
55,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
49216293AH48903L38.3枠:木製(シックブラウン色塗装)、セード:アクリル(乳白色)
61,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする