シーリングライト

シーリングライト - コイズミ(小泉成器)シーリングライト - コイズミ(小泉成器)シーリングライト - コイズミ(小泉成器)シーリングライト - コイズミ(小泉成器)シーリングライト - コイズミ(小泉成器)
長さ(mm)640幅(mm)640質量(kg)3高さ(mm)133範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82内容量1個
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49216713AH48958L44.2枠:プラスチック(ウェンゲ色木調仕上)、上下面セード:アクリル(乳白色)、飾:プラスチック(ウォームシルバー塗装)
76,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
49216729AH48959L38.3枠:プラスチック(ウェンゲ色木調仕上)、上下面セード:アクリル(乳白色)、飾:プラスチック(ウォームシルバー塗装)
72,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
49216738AH48960L33.4枠:プラスチック(ウェンゲ色木調仕上)、上下面セード:アクリル(乳白色)、飾:プラスチック(ウォームシルバー塗装)
67,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
49216756AH48967L38.3枠・飾:プラスチック(ファインホワイト色)、上下面セード:アクリル(乳白色)
72,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
49216765AH48968L33.4枠・飾:プラスチック(ファインホワイト色)、上下面セード:アクリル(乳白色)
67,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
49216747AH48966L44.2枠・飾:プラスチック(ファインホワイト色)、上下面セード:アクリル(乳白色)
76,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする