シーリングライト

シーリングライト - コイズミ(小泉成器)シーリングライト - コイズミ(小泉成器)シーリングライト - コイズミ(小泉成器)シーリングライト - コイズミ(小泉成器)
質量(kg)3.3直径(Φmm)852高さ(mm)116範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49217036AH49004L44.2枠:木製(オーク色塗装)・アクリル乳白色スカボ調塗装)、セード:アクリル(乳白色)、飾:プラスチック(金色)
108,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
49217045AH49005L38.3枠:木製(オーク色塗装)・アクリル乳白色スカボ調塗装)、セード:アクリル(乳白色)、飾:プラスチック(金色)
102,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49217054AH49007L44.2枠:木製(白色塗装)・アクリル(乳白色スカボ調塗装)、セード:アクリル(乳白色)、飾:プラスチック(金色)
108,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
49217063AH49008L38.3枠:木製(白色塗装)・アクリル(乳白色スカボ調塗装)、セード:アクリル(乳白色)、飾:プラスチック(金色)
102,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする