曜日別特売

小型シーリングライト

小型シーリングライト - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)2.5仕様LEDランプ交換可能型、非調光、直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、壁付時天井近接限度10cm、調光器併用不可材質鋼(マットブラック塗装)質量(kg)0.3直径(Φmm)95高さ(mm)171ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49217176AH49035L
12,000
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする