コイズミ(小泉成器)
防雨型シーリングライト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
質量(kg)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49218707
AU49375L
7.6
本体:アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、セード:ガラス(乳白色消し)
2.8
280
110
¥
77,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218725
AE49377E
-
アルミ(オフホワイト塗装)
0.2
330
41
¥
13,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218716
AU49376L
7.6
本体:アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、セード:ガラス(乳白色消し)
2.8
280
110
¥
77,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください