コイズミ(小泉成器)
傾斜天井取付アダプタ
仕様
傾斜天井取付専用(55°まで)
材質
鋼
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
11
幅(Φmm)
98
内容量
1個
注意
※コイズミシーリングライトの傾斜天井取付アダプタ対応機種専用。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49219775
AE49781E
¥3,500
¥
1,898
¥2,088
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください