曜日別特売

ガーデンライト

ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)
LED一体型幅(mm)60出幅(mm)100埋め込み深さ(mm)300消費電力(W)3.7色温度(K)2700演色指数(Ra)83光源寿命40000時間内容量1個
注意
※キャブタイヤケーブルが別途必要です。
※調光器併用不可。
※地上配線からの送り配線不可。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
地上高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49221306AU50436本体:アルミ(サテンシルバー塗装)、灯具:アクリル(乳白色)7003
48,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
49221297AU50435本体:アルミ(サテンブラック塗装)、灯具:アクリル(乳白色)7003
48,000
取扱い終了
返品不可
49221315AU50437本体:アルミ(サテンブラック塗装)、灯具:アクリル(乳白色)4002
42,000
取扱い終了
返品不可
49221324AU50438本体:アルミ(サテンシルバー塗装)、灯具:アクリル(乳白色)4002
42,000
取扱い終了
返品不可
49221333AU50439本体:アルミ(サテンブラック塗装)、灯具:鋼板(サテンブラック塗装)7003
48,000
取扱い終了
返品不可
49221349AU50440本体:アルミ(サテンシルバー塗装)、灯具:鋼板(サテンシルバー塗装)7003
48,000
取扱い終了
返品不可
49221358AU50441本体:アルミ(サテンブラック塗装)、灯具:鋼板(サテンブラック塗装)4002
42,000
取扱い終了
返品不可
49221367AU50442本体:アルミ(サテンシルバー塗装)、灯具:鋼板(サテンシルバー塗装)4002
42,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする