コイズミ(小泉成器)
シーリングライト(軒下用)
材質
本体:アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)、セード:アクリル(乳白消し)
幅(mm)
243
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49221683
AU50481
11
¥
34,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
49221708
AU50483
10
¥
33,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49221699
AU50482
10.5
¥
19,800
取扱い終了
返品不可
49221717
AU50484
9.6
¥
18,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください