コイズミ(小泉成器)
シーリングライト(軒下用)
用途
一般住宅用(営業用浴場使用不可)
消費電力(W)
9.6
仕様
LED一体型、非調光、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、絶縁台不要
材質
本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
125
高さ(mm)
32
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
注意
※調光器併用不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49221787
AU50495
¥13,500
¥
6,998
¥7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください