防雨防湿型シーリング

防雨防湿型シーリング - コイズミ(小泉成器)防雨防湿型シーリング - コイズミ(小泉成器)防雨防湿型シーリング - コイズミ(小泉成器)防雨防湿型シーリング - コイズミ(小泉成器)防雨防湿型シーリング - コイズミ(小泉成器)防雨防湿型シーリング - コイズミ(小泉成器)防雨防湿型シーリング - コイズミ(小泉成器)
用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨・防湿型質量(kg)0.3直径(Φmm)125高さ(mm)32LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82内容量1個
注意
※調光器併用不可。
全7種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
色温度(K)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49221796AU504969.6本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)5000
13,5007,598
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
49221805AU504979.6本体:アルミダイカスト(黒色塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)2700
13,5007,598
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
49221814AU504989.6本体:アルミダイカスト(黒色塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)5000
13,5006,998
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
49221823AU504995.7本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)2700
11,5006,398
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
49221839AU505005.7本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)5000
11,5006,398
5,198
アウトレット
5,718(税込)
当日出荷
残り2点です
49221848AU505015.7本体:アルミダイカスト(黒色塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)2700
11,5006,398
6,398
7,038(税込)
当日出荷
49221857AU505025.7本体:アルミダイカスト(黒色塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)5000
11,5005,898
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする