コイズミ
ダウンライト(パネルタイプ)
質量(kg)
0.2
光源寿命
40000時間
取付可能厚(mm)
天井:5~25
出幅(mm)
3
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
埋込穴(Φmm)
材質
取付高(mm)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49222146
AD50598
6.8
100
アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
必要高:68
2700
¥5,500
取扱い終了
返品不可
49222155
AD50599
6.8
100
アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
必要高:68
3500
¥5,500
取扱い終了
返品不可
49222164
AD50600
6.8
100
アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
必要高:68
5000
¥5,500
取扱い終了
返品不可
49222173
AD50601
6.8
100
アルミダイカスト(ブラック塗装)
必要高:68
2700
¥5,500
取扱い終了
返品不可
49222189
AD50602
6.8
100
アルミダイカスト(ブラック塗装)
必要高:68
3500
¥5,500
取扱い終了
返品不可
49222198
AD50603
6.8
100
アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)
必要高:68
2700
¥5,500
取扱い終了
返品不可
49222207
AD50604
6.8
75
アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
必要高:89
2700
¥6,900
取扱い終了
返品不可
49222216
AD50605
6.8
75
アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
必要高:89
3500
¥6,900
取扱い終了
返品不可
49222225
AD50606
6.8
75
アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
必要高:89
5000
¥6,900
取扱い終了
返品不可
49222234
AD50607
4.1
75
アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
必要高:89
2700
¥4,700
取扱い終了
返品不可
49222243
AD50608
4.1
75
アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
必要高:89
3500
¥4,700
取扱い終了
返品不可
49222259
AD50609
4.1
75
アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
必要高:89
5000
¥4,700
取扱い終了
返品不可
49222268
AD50610
4.1
75
アルミダイカスト(ブラック塗装)
必要高:89
2700
¥4,700
取扱い終了
返品不可
49222277
AD50611
4.1
75
アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)
必要高:89
2700
¥4,700
取扱い終了
返品不可
49222286
AD72000L
4.1
100
アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
必要高:68
2700
¥3,300
取扱い終了
返品不可
49222295
AD72001L
4.1
100
アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
必要高:68
3500
¥3,300
取扱い終了
返品不可
49222304
AD72002L
4.1
100
アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
必要高:68
5000
¥3,300
取扱い終了
返品不可
49222313
AD72003L
4.1
100
アルミダイカスト(ブラック塗装)
必要高:68
2700
¥3,300
取扱い終了
返品不可
49222329
AD72004L
4.1
100
アルミダイカスト(ブラック塗装)
必要高:68
3500
¥3,300
取扱い終了
返品不可
49222338
AD72006L
4.1
100
アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)
必要高:68
2700
¥3,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください