曜日別特売

エクステリアライト(DC24V)

エクステリアライト(DC24V) - コイズミ(小泉成器)エクステリアライト(DC24V) - コイズミ(小泉成器)エクステリアライト(DC24V) - コイズミ(小泉成器)エクステリアライト(DC24V) - コイズミ(小泉成器)エクステリアライト(DC24V) - コイズミ(小泉成器)エクステリアライト(DC24V) - コイズミ(小泉成器)エクステリアライト(DC24V) - コイズミ(小泉成器)エクステリアライト(DC24V) - コイズミ(小泉成器)
色温度(K)2700光源寿命40000時間演色指数(Ra)83内容量1個
注意
※別売り専用電源が必要です。
※調光器併用不可。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49222864AU92259アルミダイカスト(黒色塗装)1.42.6(DC24V入力時の値)
29,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
49222873AU92260アルミダイカスト(黒色塗装)1.41.2(DC24V入力時の値)
28,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
49222889AU92261アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)1.42.6(DC24V入力時の値)
29,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
49222898AU92262アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)1.41.2(DC24V入力時の値)
28,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
49222907AU92263本体:アルミダイカスト(黒色塗装)、セード:アクリル(乳白色)1.12.6(DC24V入力時の値)
38,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
49222916AU92264本体:アルミダイカスト(黒色塗装)、セード:アクリル(乳白色)0.92.6(DC24V入力時の値)
35,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
49222925AU92265本体:アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、セード:アクリル(乳白色)1.12.6(DC24V入力時の値)
38,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
49222934AU92266本体:アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、セード:アクリル(乳白色)0.92.6(DC24V入力時の値)
35,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
49222943AU92267本体:アルミダイカスト(サテンブラック塗装)、パネル:アクリル(透明)0.72.6(DC24V入力時の値)
24,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
49222959AU92268本体:アルミダイカスト(サテンブラック塗装)、パネル:アクリル(透明)0.72.6(DC24V入力時の値)
24,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
49222968AU92269本体:アルミダイカスト(サテンブラック塗装)、パネル:アクリル(透明)0.71.2(DC24V入力時の値)
22,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
49222977AU92270本体:アルミダイカスト(サテンブラック塗装)、パネル:アクリル(透明)0.71.2(DC24V入力時の値)
22,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
49222986AU92271本体:アルミダイカスト(サテンシルバー塗装)、パネル:アクリル(透明)0.72.6(DC24V入力時の値)
24,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
49222995AU92272本体:アルミダイカスト(サテンシルバー塗装)、パネル:アクリル(透明)0.72.6(DC24V入力時の値)
24,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
49223004AU92273本体:アルミダイカスト(サテンシルバー塗装)、パネル:アクリル(透明)0.71.2(DC24V入力時の値)
22,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
49223013AU92274本体:アルミダイカスト(サテンシルバー塗装)、パネル:アクリル(透明)0.71.2(DC24V入力時の値)
22,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
49223029AU92275本体:アルミダイカスト(サテンブラック塗装)、パネル:アクリル(透明)1.32.6(DC24V入力時の値)
26,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
49223038AU92276本体:アルミダイカスト(サテンブラック塗装)、パネル:アクリル(透明)1.32.6(DC24V入力時の値)
26,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
49223047AU92277本体:アルミダイカスト(サテンブラック塗装)、パネル:アクリル(透明)1.31.2(DC24V入力時の値)
24,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
49223056AU92278本体:アルミダイカスト(サテンブラック塗装)、パネル:アクリル(透明)1.31.2(DC24V入力時の値)
24,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
49223065AU92279本体:アルミダイカスト(サテンシルバー塗装)、パネル:アクリル(透明)1.32.6(DC24V入力時の値)
26,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
49223074AU92280本体:アルミダイカスト(サテンシルバー塗装)、パネル:アクリル(透明)1.32.6(DC24V入力時の値)
26,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
49223083AU92281本体:アルミダイカスト(サテンシルバー塗装)、パネル:アクリル(透明)1.31.2(DC24V入力時の値)
24,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
49223099AU92282本体:アルミダイカスト(サテンシルバー塗装)、パネル:アクリル(透明)1.31.2(DC24V入力時の値)
24,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする