TDKラムダ
電源ライン用EMCフィルタ
EPCOSブランドです。
定格電圧(V)
[AC]250/[DC]250
性能
汎用特性
形状
IECインレット
電源
単相
端子
IECインレット
内容量
1個
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49730179
B84771A0016A000
16
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
91日以内出荷
返品不可
49730188
B84773A0010A000
10
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
49730197
B84771A0020A000
20
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
91日以内出荷
返品不可
49730206
B84771A0015A000
15
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
91日以内出荷
返品不可
49730215
B84773M0001A000
1
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49730224
B84776A0010A000
10
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49730233
B84776A0001A000
1
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49730249
B84776A0002A000
2
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
欠品中
返品不可
49730258
B84776M0001A000
1
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
欠品中
返品不可
49730267
B84776M0004A000
4
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49730276
B84771A0006A000
6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
49730285
B84771M0015A000
15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
49730294
B84771A0010A000
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
49730303
B84776M0002A000
2
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
欠品中
返品不可
49730328
B84771M0020A000
20
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
91日以内出荷
返品不可
49730319
B84776A0006A000
6
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください