東信製作所
セーフティープランジャー
シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー。
不意な衝撃や接触にも抜ける事もなく、ロック時・解除時のいずれもコンパクト設計で
操作性・固定方式が明確で邪魔になることがありません。
用途
特殊車椅子の肘掛に使用、角度調整が簡単操作かつ安全に行える。
角度調整だけでなく、ヒンジ固定部品として活用。
付属品
六角ナット3種(ユニクロメッキ仕上げ)
材質(本体)
SUM22L ユニクロメッキ
材質(レバー部)
亜鉛ダイカスト黒クロメートメッキ
材質(ピン)
SUS303
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法M(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49223808
TSP-12
18
44.6
10
14
5
22.5
41.5
6
12
19
6
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49223817
TSP-16
24
59.4
13
18
6
29
53
8
16
24
10
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください