UK仕様の電源コードです。
電圧は240Vに対応、プラグの形状は3本の平板になっています。
電圧2.5A/250V対応機種【一眼レフカメラ】D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2XS、D2X、D2HS、D2H、D1X、D1H、D1、D850、D810A、D810、D800、D800E、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D300、D200、D100、D90、D80、D70S、D70、D7500、D7200、D7100、D7000、D5000、D3000、D60、D50、D40X、D40、【コンパクトデジタルカメラ COOLPIX】P6000、P5100、P5000、P90、P80、P4、P3、P2、P1、S700、S610c、S600、S570、S560、S550、S520、S510、S500、S230、S220、S210、S203、S200、S60、S52、S52c、S51、S51c、S50、S50c、S10、S8、S7、S7c、S6、S5、S3、S2、S1、SQ、E8800、E8700、E8400、E7900、E5900、E5700、E5400、E5200、E5000、E4800、E4500、E4300、E4200、E3700、E3500、E3100、E2500、E995、E885、E775、【ミラーレスカメラ】Nikon 1 V1プラグ形状BFタイプ内容量1個