シモン
安全靴 短靴 8518赤/黒
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
形状
ローカット
機能
耐滑性
色
赤/黒
甲被タイプ
マジックタイプ
材質(先芯)
樹脂
規格
JIS T8101 革製S種
材質(アッパー)
牛革(スムース仕上)
種類
セーフティーシューズ
靴タイプ
スニーカー
材質(ソール)
SX3層底(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
標準質量(g/片足)
450(26.0cm)
JIS規格
JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格
中敷
クレイドル・インソール
内容量
1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49668536
8518赤/黒
23.5
¥
18,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49668545
8518赤/黒
24
¥
18,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49668554
8518赤/黒
24.5
¥
18,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49668563
8518赤/黒
25
¥
18,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49668579
8518赤/黒
25.5
¥
18,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49668588
8518赤/黒
26
¥
18,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
49668597
8518赤/黒
26.5
¥
18,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
49668606
8518赤/黒
27
¥
18,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
49668615
8518赤/黒
27.5
¥
18,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49668624
8518赤/黒
28
¥
18,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください