家庭用レタースケール 2019年10月1日 新郵便料金改定対応

家庭用レタースケール 2019年10月1日 新郵便料金改定対応 - A&D(エー・アンド・デイ)

1台で2台分はたらく便利なレタースケール
封筒を立ててはかれ、表示が隠れず便利
新郵便料金表付き
0.1g単位で100gまで細かくはかり、1g単位で最大3kgまではかれます
樹脂製収納ケース付

用途レタースケール以外にも、クッキング・ガーデニング・工作・ホビーなど、使い方いろいろ付属品取扱説明書、単3形乾電池×2個(モニタ用)質量(kg)0.35電源単3乾電池2本ひょう量3000g最小表示/目量(mm)標準モード:1g単位で計量(2~3000g)・微量モード:0.1g単位で計量(0.5~100g)計量皿寸法W(mm)145計量皿寸法D(mm)145使用範囲0.5g~3000g外形寸法D(mm)190外形寸法W(mm)150外形寸法H(mm)35動作温湿度範囲0℃~40℃(結露しないこと)直線性標準モード:±2g(2~750g)/±3g(750~1500g)/±5g(1500~3000g)・微量モード:±5g(0.5~100g)内容量1個
注意
※家庭用デジタルホームスケールシリーズの製品は一般家庭用です。業務でのご使用には適しておりません。
※防塵・防水ではありません。
※2019年10月1日新郵便料金改定品となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49669306UH3201L-W
5,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49669306UH3201L-W70829116UH3201L-WUH3201L-W 家庭用レタースケール 2024年10月1日 新郵便料金改定対応 A&D(エー・アンド・デイ) 70829116家庭用レタースケール 2024年10月1日 新郵便料金改定対応A&D(エー・アンド・デイ)1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする